車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)147取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)235~250材質(車輪)ゴム(SBR)仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングトラスコ品番353-5223軸径(Φmm)20質量(kg)3.8リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪