曜日別特売
EUWJB-75 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)103
リム幅(mm)32
取付座(mm)82×82
内容量1個注文コード37159385品番EUWJB-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。

車輪径(Φmm)75取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)103材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。トラスコ品番353-5100軸径(Φmm)10形状自在車W質量(kg)0.7リム幅(mm)32車輪取付幅(mm)36抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)9.5偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする