曜日別特売
CABF50W キャスパッド 東京パーツセンター 37160776

CABF50W キャスパッド 東京パーツセンター 37160776
CABF50W キャスパッド 東京パーツセンター 37160776

キャスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M12×1.75注文コード37160776品番CABF50W
参考基準価格(税別)¥2,542販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。

車輪径(Φmm)50ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)67トラスコ品番320-0779仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)質量(g)260車輪幅(mm)70軸長L(mm)35車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする