※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
37160961
品番
CNBF50B
参考基準価格(税別)
¥1,658
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
トラスコ品番
320-0931
仕様
ねじ込み式、自在車
色
黒
質量(g)
230
車輪幅(mm)
70
ねじピッチ(mm)
1.75
車輪タイプ
双輪