※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
37160986
品番
CNBF50UW
参考基準価格(税別)
¥2,286
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
トラスコ品番
305-3962
仕様
ねじ込み式
色
白
質量(g)
230
車輪幅(mm)
70
ねじピッチ(mm)
1.75
特性
静音
車輪タイプ
双輪