曜日別特売
CNPF75W キャスパッド 東京パーツセンター 37161153

キャスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37161153品番CNPF75W
参考基準価格(税別)¥2,428販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。

車輪径(Φmm)75取付座(mm)74×61取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)92材質(車輪)ナイロントラスコ品番320-0710仕様プレート式質量(g)390車輪幅(mm)85取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付高H(mm)92取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする