曜日別特売
HK-65U-MC 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ SISIKU(シシク) 37162456

低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)96.5
許容荷重(daN)3920
リム幅(mm)36
内容量1個注文コード37162456品番HK-65U-MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)3920取付座(mm)86×59取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)96.5材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式トラスコ品番137-2378軸径(Φmm)10荷重種別重荷重質量(g)600リム幅(mm)36金具仕上ユニクロメッキストッパーなし車輪取付幅(mm)40特性耐油性取付穴径(mm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37162447
2019-10-01
用途: 設備周辺工事
株式会社中島製作所

低床重荷重ということで、高さを低く保ちたい場所にはもってこいです。
ただし、取り付けピッチはこれしかないのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする