EH-2 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ 37166491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-2 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ 37166491
EH-2 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ 37166491

爪ハッカーイーグルハッカー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)2
質量(kg)3
内容量1台注文コード37166491品番EH-2
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。

用途水平つり運搬作業。使用荷重(t)2質量(kg)3仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付トラスコ品番279-2427寸法d(mm)24寸法a(mm)50寸法F(mm)44寸法E(mm)56寸法B(mm)233寸法C(mm)161寸法G(mm)104有効寸法(mm)板厚(最大)/50
注意
※1台からの購入が可能ですが、必ず2台以上の偶数で使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 鉄板の敷き込み作業
有限会社アルファーウェーブ建設業・工事業

施工の速さ、安全性を従来の鉄板用吊フックと比較しても、簡単かつ安全性に優れています。少人数での作業を行う場合には、3点掛けがより安全性が高くなりますね。

2022-06-20
用途: 吊りあげ
建設業・工事業

写真には2個載っていたので2個セットかと思い、注文したら1個しか梱包されてない、写真は1個だけ載ってほしい!まぎらわしい、、、
説明をよく読まなかったこちらも悪いですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする