スーパーツール
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37166841
品番
HLC3WH
参考基準価格(税別)
¥116,520
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
25~60
仕様
4点吊り用(平鋼板の横吊りが水平な場合)、ロックハンドル機構付
トラスコ品番
331-4669
質量(kg)
19
寸法L(mm)
303
寸法H(mm)
379
寸法d(mm)
70
寸法h2(mm)
98