水本機械製作所
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
37166866
品番
B-1338
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量の滑車です。
用途
ロープ用調整滑車として。
仕様
フックタイプ
トラスコ品番
351-4617
車輪径(Φmm)
66
質量(g)
75
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
フックタイプ
種類
滑車
基本使用荷重(t)
0.02
寸法a(mm)
115
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
19
使用ロープ径(mm)
(最大)9
車数
1