曜日別特売
VHK-2 Vフック 外れ止め付 大洋製器工業 37166972

VHK-2 Vフック 外れ止め付 大洋製器工業 37166972
VHK-2 Vフック 外れ止め付 大洋製器工業 37166972
VHK-2 Vフック 外れ止め付 大洋製器工業 37166972

Vフック 外れ止め付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)2注文コード37166972品番VHK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。

用途玉掛用、吊索用。使用荷重(t)2仕様ラッチ付トラスコ品番332-3862材質特殊合金鋼質量(kg)1.12寸法H(mm)24寸法A(mm)143寸法F(mm)50寸法D(mm)13寸法E(mm)37寸法B(mm)20寸法C(mm)35寸法I(mm)30寸法G(mm)57安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587992
2021-12-25
用途: 重いものを吊るため
農・林・水産業

小型のフックが欲しかった。少々重いものを吊るしておくために必要であり、必要のないときには取り外しておくためのものです。目的通り役に立つ道具と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39587992
2021-01-23
用途: 吊り上げ作業
株式会社モリリン

開口部が広くて、本体小さい、シャックルのネジ径多少大きくても対応しているのでよい

1が参考にしています
対象商品 : 37166954
2018-12-14
用途: 仮設材のつり上げ時
建設業・工事業

口が広いので、スリングを通すのにすごく楽にできます。

2が参考にしています
対象商品 : 37166963
2017-11-26
用途: クレーン作業時の玉掛具
建設業・工事業

玉掛ワイヤー(特にワイヤーが新しいとき)が外れにくく重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 39587992
2015-11-11
用途: 車固定等
自動車・二輪車・自転車関連業

これで簡単にかたずけ&車下側、潜って固定時間短縮。

1が参考にしています
対象商品 : 37166954
2014-04-18
用途: 玉掛け作業
新田工務店建設業・工事業

ラッチ付きなのに開口部が大きくて使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする