大洋製器工業
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法t(mm)
22.0
トラスコ品番
331-3883
注文コード
37167006
品番
GPSB-6.5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途
荷役作業、多目的連結金具として。
寸法B(mm)
36.0
寸法D1(mm)
22.0
寸法L(mm)
85.5
寸法b1(mm)
36.0
寸法d(mm)
53
寸法d3(mm)
25
寸法t(mm)
22.0
トラスコ品番
331-3883
質量(kg)
1.66
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。