曜日別特売
GPS-0.33T グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167015

GPS-0.33T グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167015
GPS-0.33T グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167015

グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)12.5注文コード37167015品番GPS-0.33T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法B(mm)9.5寸法B1(mm)16寸法D(mm)12.5寸法L(mm)25寸法L1(mm)23寸法d(mm)5寸法d3(mm)6トラスコ品番331-3760材質特殊合金鋼質量(kg)0.02基本使用荷重(t)0.33グレード6表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)安全率6倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167024
2017-09-09
用途: 機械のメンテナンス時に使用
製造業

機械のメンテナンス時に使用しています、小さいのに吊り能力あり大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする