大洋製器工業
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
53
注文コード
37167042
品番
GPS-6.5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法B1(mm)
58
寸法D(mm)
53
寸法L(mm)
95.5
寸法L1(mm)
85
寸法d(mm)
22
寸法d3(mm)
25
トラスコ品番
331-3841
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.34
基本使用荷重(t)
6.5
グレード
6
表面処理
本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率
6倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。