GPBB-4.75T グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業 37167067

グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)4.75基本使用荷重(t)4.75注文コード37167067品番GPBB-4.75T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。

用途
荷役作業、多目的連結金具として。
寸法B(mm)28寸法B1(mm)51寸法L(mm)87寸法b1(mm)51寸法d(mm)19寸法d3(mm)22トラスコ品番331-3743材質特殊合金鋼質量(kg)1.18取付ボルトタイプ使用荷重(t)4.75基本使用荷重(t)4.75寸法D(mm)46グレード6表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)寸法T(mm)19安全率6倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167051
2022-10-06
用途: 牽引の継手
有限会社 徳澤鉄工所

大きさと耐荷重で丁度良いものがあったので購入しました。
他のネットショップよりも安かったので助かりました。

対象商品 : 07660362
2018-10-05
用途: 玉掛け

ボルトタイプなので、ピン抜けがなくとても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする