RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295

RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295
RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295
RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295
RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295
RBS-8T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167295

軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)50
使用荷重(t)8
内容量1個注文コード37167295品番RBS-8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法B(mm)50寸法B1(mm)104寸法L(mm)190寸法d(mm)30寸法d3(mm)30寸法t(mm)26仕様ねじこみタイプトラスコ品番331-9326材質特殊合金鋼質量(kg)4.1タイプねじこみタイプ使用荷重(t)8寸法D(mm)66安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167286
2017-06-22
用途: 漁業
土屋漁業

幅広い分野で使用、強度が必要なので心配していたが
使って良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする