曜日別特売
IK-130K 固定キャスター 石川製作所 37167855

固定キャスター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37167855品番IK-130K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径(Φmm)130取付座(mm)121×80取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)175トラスコ品番306-1388質量(kg)1.1車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)121×80ストッパーなし取付高H(mm)175取付穴径P(mm)9取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167812
2019-12-06
用途: 台車のキャスターの交換
有限会社中川電機

もっと早く交換しておけばよカット公開するぐらい良かった。
品物もすぐ来たのでそちらの方でも良かった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37167812
2019-08-21
用途: 古い台車のキャスター交換
卸売・小売業

静音タイプではありませんが、割と静かです。
管理用?のバーコードのシールが貼ってありますがこれがなかなか綺麗に剥がれない…。

対象商品 : 37167812
2019-03-05
用途: パーツ交換
アサヒボンド工業会その他業種

サイズが合ったので良かった。固定と自在を買ったのだが、シリーズが違う物しか無かったので来るまで不安だった。その辺(このシリーズの固定キャスターはこちらのシリーズなど)を情報提供して欲しかった。

対象商品 : 37167812
2017-03-07
用途: 使用していた台車のキャスターが不調になり交換しました。価格も安く、十分に満足出来る商品でした。
松枝石油

鉄部分の錆とベアリングに錆が発生しなければいいのですが、時間が経過しなければ解りません。

対象商品 : 37167812
2016-09-30
用途: 荷物の運搬
卸売・小売業

15年前に購入した台車のグラグラしたキャスターが新品になって、もう15年位使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする