サンコー(三甲)
サンキャリー 6839
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37168074
品番
80246201BLCOP
参考基準価格(税別)
¥22,510
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
125
質量(kg)
2.76
色
ブルー
トラスコ品番
344-8797
種別
SK-6839-BL
材質
PP
車輪径(Φmm)
75
キャスター
完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)
680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
樹脂