曜日別特売
20130700BL503BL511 SNコンテナー B#13 サンコー(三甲) 37168232

 

20130700BL503BL511 SNコンテナー B#13 サンコー(三甲) 37168232
20130700BL503BL511 SNコンテナー B#13 サンコー(三甲) 37168232
20130700BL503BL511 SNコンテナー B#13 サンコー(三甲) 37168232

SNコンテナー B#13

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37168232品番20130700BL503BL511
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,498
容量(L)13.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)401×301×152有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)336×252×135ブルー/ライトブルースタッキングフタの有無なしタイプベタ目トラスコ品番353-1538材質PP質量(kg)0.84内寸(mm)351×268×149底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.74(790)ネスティング高さ(mm)60適合カード差し-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする