サンコー(三甲)
SNコンテナー B#13
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
351×268×149
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.74(790)
ネスティング高さ(mm)
60
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37168232
20130700BL503BL511
13.3
401×301×152
336×252×135
ブルー/ライトブルー
¥
3,170
¥
2,998
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
残り5点です
14740164
20130700BL503BL511
13.3
401×301×152
336×252×135
ブルー/ライトブルー
¥
2,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る