曜日別特売
20045200BL503BL511 SNコンテナー B#4 水抜き孔有 サンコー(三甲) 37168266

20045200BL503BL511 SNコンテナー B#4 水抜き孔有 サンコー(三甲) 37168266
20045200BL503BL511 SNコンテナー B#4 水抜き孔有 サンコー(三甲) 37168266
20045200BL503BL511 SNコンテナー B#4 水抜き孔有 サンコー(三甲) 37168266

SNコンテナー B#4 水抜き孔有

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード37168266品番20045200BL503BL511
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。

容量(L)4.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×170×87ブルー/ライトブルースタッキングタイプベタ目名入れなしトラスコ品番353-1571材質PP質量(kg)0.36内寸(mm)250×190×97底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)ネスティング高さ(mm)38適合カード差し-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする