ラストロ(岩崎工業)
ネオキーパーパックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37172886
品番
B-1815
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
種別
パックケース
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×202×71
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
サイズ
S
色
ネオ
容量(mL)
1600
トラスコ品番
280-3674
形状
角形
質量(g)
170
容量(L)
1.5
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可