曜日別特売

ネオキーパーパックケース

ネオキーパーパックケース - ラストロ(岩崎工業)

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。

種別パックケース材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレンネオ形状角形電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※フタは電子レンジ不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37172886B-1815145×202×71S1600
750
589
648(税込)
当日出荷
37172895B-1816158×220×81M2100
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする