曜日別特売
17080 PTFE撹拌子 サンプラテック 37174331

PTFE撹拌子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)20
直径(Φmm)7
内容量1袋(10個)注文コード37174331品番17080
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

撹拌子のスタンダードタイプです。

用途溶液の撹拌用。形状テーパー型長さ(mm)20直径(Φmm)7材質PTFEトラスコ品番329-9929適合機種マグネット式かくはん機質量(g/個)3.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする