曜日別特売
SL-R104T ビーポップ用インクリボン マックス 37177533

SL-R104T ビーポップ用インクリボン マックス 37177533
SL-R104T ビーポップ用インクリボン マックス 37177533

ビーポップ用インクリボン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アオ
内容量1個注文コード37177533品番SL-R104T
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。

アオ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×2161巻長さ(m)55質量(g)400トラスコ品番334-8920適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37177506
2022-07-28
用途: 屋外・屋内 簡単な看板製作

いつもご利用させたいただいております。
多店舗では取り寄せとかになり、不便に感じていました。
貴店では、すぐ発送していただけるので、安心して注文できます。

対象商品 : 37177506
2021-12-28
用途: 看板等色々お世話になっております。
森本建設株式会社建設業・工事業

もう20年以上使用しているのですがモノタロウさん
から購入したのは初めてでしたが対応が迅速で非常に満足している。

対象商品 : 37177506
2021-07-10
用途: 工事看板等の制作
建設業・工事業

いつも安くて早く無料で届けて貰えてこの品質大満足です。

対象商品 : 37177506
2020-03-26
用途: 工事看板時
建設業・工事業

急ぎだったが、通常便で翌日届いて、問題なくすぐに利用でき、とても良いと思った。関連商品が、もう少し増えると良いと思う。

対象商品 : 37177506
2020-05-26
用途: 工事看板作成
建設業・工事業

リボンカセットのインク残量がわかるようになればいいと思う。

対象商品 : 37177551
2019-05-03
用途: ステッカー作成
Team F自動車・二輪車・自転車関連業

ステッカーの作成に使用してます。
色合いが丁度良く、純正品と比較し安価なため利用してます。

対象商品 : 37177506
2015-03-23
用途: ホワイト黒板の工事名表記など
有限会社新上電機

以前から使っているのですが、とてもいい感じです。あと汎用品も出ればもっと最高です

対象商品 : 37177533
2019-05-15
用途: 工事看板、黒板ステッカー
建設業・工事業

綺麗に印刷だきて、特に無いがインクの量を、増やして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする