日学
日学の ホワイトボード
日学の ホワイトボード(壁掛け)
メタルラインホワイトボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37178416
品番
ML-315
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。
ボード本体を可能な限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。
フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
888×444
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
327-3342
厚さ(mm)
10
質量(kg)
2.8
色
(板面)白
枠の色
シルバー
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応