コクヨ
レターケース(A4型)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
引出し数
5段
注文コード
37180236
品番
LC-K5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出し組合せ
浅型
トラスコ品番
304-1182
質量(kg)
4.6
引出し数
5段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×336×261
仕様
鍵付タイプ
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
232×327×41