曜日別特売
NM-0 ネームホルダー サンケーキコム 37181112

ネームホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
レッド・イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト・ブラック
内容量1箱(50個)注文コード37181112品番NM-0
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キーの管理にも利用できるネームホルダです。
カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。

仕様ハードタイプ片面トラスコ品番001-3706材質PE・スチール質量(g)175縦(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181103
2019-06-21
用途: 鍵の管理
建設業・工事業

コスパ良く大変使いやすくて便利です。
今後も購入予定です。

対象商品 : 37181103
2013-09-18
用途: 鍵の管理

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています

対象商品 : 37181103
2023-03-08
用途: 分類に
株式会社遠藤製作所製造業

鍵の分類に使用、キーホルダーつけてても紛失する人続発。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする