曜日別特売
H0890 ハイパーマグネットフック ブランコ徳用 ニトムズ 37181706

H0890 ハイパーマグネットフック ブランコ徳用 ニトムズ 37181706
H0890 ハイパーマグネットフック ブランコ徳用 ニトムズ 37181706
H0890 ハイパーマグネットフック ブランコ徳用 ニトムズ 37181706

ハイパーマグネットフック ブランコ徳用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
37181706
品番
H0890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。
磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。

仕様
マグネット式
トラスコ品番
304-1425
材質
(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)
133
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×27×53
フック
ブランコ
質量(g/個)
22.3
外寸法・幅(mm)
31
外寸法・高さ(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超強力
外寸法・奥行(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181706
2024-04-15
用途: 棚に掃除用具を吊るす
新電元工業株式会社 様(製造業)

とっても強力なマグネットで、少しぐらい重いものでも吊るすことができるので便利

対象商品 : 37181706
2023-08-31
用途: 道具の整理整頓
製造業

小物を吊り下げるのに使用しています。コストパフォーマンスが高いです。

対象商品 : 37181706
2023-01-30
用途: 事務所・工場内 ヘルメット吊り下げ

何度もリピートしています。とても強力で安心して吊り下げられます。

対象商品 : 37181706
2020-11-05
用途: 温湿度の取り付け

以前に購入し、よかったので再度購入しました。
安価ですが、しっかりと取り付けが出来ます。
ブランコのフックなので、外し易いです。

対象商品 : 37181706
2020-09-23
用途: 事務所内掲示用

スチール面に貼り付けて、資料や鍵などをかけています。
ブランコならではの使い方はしていませんが、シンプルでいいです。

対象商品 : 37181706
2020-01-20
用途: 賞状の額縁掲示用に
東芝エネルギーシステムズ株式会社 様(製造業)

B4サイズの賞状の額縁を掲示するのに2つで支えています。100均の10Kg用のマグネットではズレて来てしまいましたが、こちらはビクともせず見ためもすっきりで、且つ6個入りなのでよかったです。

対象商品 : 37181706
2018-10-09
用途: 場内掲示物に使用

以前は、鉄だったのですぐ錆びてしまったので、ステンレスの物を探していました。ステンと白色で綺麗です。

対象商品 : 37181706
2017-10-20
用途: 荷物掛
製造業

とても、強力なマグネットなので、重さにもしっかり耐えられてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする