H3060 ハイパワーマグネットフック ニトムズ 37181733

 

H3060 ハイパワーマグネットフック ニトムズ 37181733
H3060 ハイパワーマグネットフック ニトムズ 37181733
H3060 ハイパワーマグネットフック ニトムズ 37181733

ハイパワーマグネットフック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37181733
品番
H3060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます

耐荷重(kg)
7
外寸法・幅(mm)
52
外寸法・高さ(mm)
82
外寸法・奥行(mm)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×48×82
仕様
マグネット式
トラスコ品番
327-5701
材質
(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)
97
フック
ブランコ
特性
超強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181733
2020-10-15
用途: ヘルメット掛け
株式会社東洋相互サービス 様(製造業)

重量感のあるヘルメットを掛けるにⅡ、安定していて使い易いです。とても強力なので重宝しています。

対象商品 : 33446156
2020-08-25
用途: 工場の4S
株式会社大気社 様(建設業・工事業)

スクレイパー、ネット、計量カップなどの部材を引っかけられ、工場の4Sに最適です。

対象商品 : 37181733
2020-04-22
用途: 配線ををまとめて引っ掛ける
株式会社耕文社 様

想定通り耐荷重があり多数の配線の机後ろの整理に使えました。

対象商品 : 33446156
2020-06-11
用途: 自宅で使用
製造業

物置内で使用してて、軍手や手袋のぶら下げ様で便利です。

対象商品 : 33446156
2018-11-08
用途: 異物除去のコロコロを設置
製造業

ドアにコロコロを設置したが、磁石が強く、落下しない。場所を取らずスマート。

対象商品 : 37181733
2016-01-26
用途: 作業着用のハンガー掛け
製造業

強度が強いので、ずり落ちてくる心配もなく、重宝しています。もう少し小さいタイプて同じくらいの強度があればなお、うれしいです

2014-06-22
用途: 軽い道具を吊る

期待していたよりもずっと磁石が強く、滑り落ちることがありません。また、フックの形状もよく考えて作られていて、使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする