曜日別特売
CF-700-BL パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業) 37182327

パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1脚注文コード37182327品番CF-700-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

指はさみ防止のシリンダ機能付です。

ブルー仕様連結金具付トラスコ品番298-5209材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37182311
2018-10-06
用途: 日々の生活に使用している。
その他業種

食事や作業にいつも使用しています。予想通り軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする