NS(日進工具)
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長(mm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
8
10
12
全長(mm)
45
45
50
65
75
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193116
品番
MX425 2.5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
トラスコ品番
427-1203
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2.5