NS(日進工具)
無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長(mm)
8
4
6
8
10
12
14
16
20
22
24
32
40
48
全長(mm)
45
45
50
55
60
65
90
100
105
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193527
品番
MX440 2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
トラスコ品番
427-1611
材質
超微粒子超硬
品番
80009000200
刃径(Φmm)
2