NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
有効長l1(mm)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
9
表面処理
無限コーティング(TiALN系)
無限コーティング(TiAlN系)
無限コーティング(TiALN系)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37195033
品番
MHR230 0.3X5
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.4
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiALN系)
有効長l1(mm)
5
トラスコ品番
425-0443
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
品番
(トラスコ管理)08-00200-03050
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.28
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.01
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。