曜日別特売
2LSD0850 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル 37207667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

(6件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長ap(mm)35
全長(mm)
内容量1本注文コード37207667品番2LSD0850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。

用途汎用刃径D1(Φmm)8.5刃長ap(mm)35全長L1(mm)75シャンク径D4(Φmm)10刃数2トラスコ品番655-2684材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08039997
2021-08-14
用途: DIYで主に木材加工に使用しています。
製造業

箱物や行灯の桟を組むには、汎用エンドミルを使用するのが一番です。
縦と横の桟を組み立てるとき、隙間なしでぴったり組めます。
素人の私でも隙間なしに出来ることで見る人がびっくりdjr>

対象商品 : 08057664
2020-05-17
用途: 木工作業

細くて長いエンドミルはなかなかないので助かっている

対象商品 : 08057664
2019-10-30
用途: 治具製作時の細かい加工
製造業

軟材に対し、しなりはあるものの、条件をあわせてあげれば綺麗に加工できました

1が参考にしています
対象商品 : 04359966
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂 切削加工
製造業

使いなれたエンドミルが一番

対象商品 : 04359966
2014-05-24
用途: MODELAでの切削

さすがに良いメーカーの品です。精度、切れ味とも何の不満もありません。値段もまずまずかと思います。

対象商品 : 08040015
2013-08-09
用途: 部材の加工

部材の加工に使用させていただいております。
強靭な物なので折れることはないのですが、木天板を切っていてすぐに焼け付いてしまいます。
以前よりも値が上がったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする