- かるケイン 田辺プレス 37213935

- かるケイン 田辺プレス 37213935
- かるケイン 田辺プレス 37213935

かるケイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色(柄)青墨
全長(mm)850~950
内容量1本注文コード37213935品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

マグネシウム合金製で軽量のため、体に負担がかかりにくいです。
5mm単位21段階で高さ調整ができるため、身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。

全長(mm)850~950サイズL質量(g)約225色(柄)青墨アズワン品番7-5495-05材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ/ABS、先端ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革高さ調節5mm単位(21段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする