※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
50
25
32
40
50
63
刃径(mm)
50
25
32
40
50
63
シャンク径(mm)
32
25
32
刃数
4
2
3
4
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37216812
品番
APX4000R504SA32SA
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
45
全長(mm)
125
刃数
4
トラスコ品番
687-5670
刃長(mm)
45
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった