※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
63
25
32
40
50
63
刃径(mm)
63
25
32
40
50
63
シャンク径(mm)
32
25
32
刃数
6
2
3
4
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37216846
品番
APX4000R636SA32SA
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
63
有効長(mm)
45
全長(mm)
125
刃数
6
トラスコ品番
687-5700
刃長(mm)
45
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった