※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
10型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
37217905
品番
B3KD10D1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
11.5
有効長(mm)
53.5
全長(mm)
93.5
トラスコ品番
657-2359
質量(g)
53
シャンク径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。