曜日別特売
B3KD10D1450 10型 三菱マテリアル 37217966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37217966品番B3KD10D1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,560
刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)89.4全長(mm)144.4トラスコ品番657-2413質量(g)115シャンク径(Φmm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする