5017-AC 業務用樹脂食器 凛 信濃化学工業 37218616

業務用樹脂食器 凛

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
赤茶
寸法(mm)112×112×47
内容量1個注文コード37218616品番5017-AC
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。

材質機能性樹脂赤茶種別角型小鉢 身寸法(mm)112×112×47質量(g)84アズワン品番7-5933-05容量(mL)280耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-18
用途: 父の食事の置き用意として
その他業種

しっかり食洗機、レンジにと対応してくれそうです。耐久性もお値段どおりあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする