曜日別特売
1107 ダブルマジックⅢニット 徳武産業 37222633

ダブルマジックⅢニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ピンク
内容量1足注文コード37222633品番1107
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オシャレなニットで足元を華やかに着飾ります。

ピンクサイズ(cm)24~24.5材質PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)サイズLL標準質量(g/片足)約170(Lサイズ)アズワン品番7-6197-04足まわり(cm)24.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする