徳武産業
ダブルマジックⅢニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
25~25.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
紺
ピンク
ベージュ
紺
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37222807
品番
1107
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オシャレなニットで足元を華やかに着飾ります。
色
紺
サイズ(cm)
25~25.5
材質
PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)
サイズ
3L
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
アズワン品番
7-6199-05
足まわり(cm)
25.2
性別
女性用