ユニオンツール
UTコート超硬深リブエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
首下長(mm)
5
注文コード
37222866
品番
C-CER2004-5
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
この商品は
刃径・首下長
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途
ロングネックスクエア 一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃径(Φmm)
0.4
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
5
全長(mm)
45
トラスコ品番
340-6601
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応