曜日別特売
C-CER2006-4 UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール 37222936

UTコート超硬深リブエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6首下長(mm)4注文コード37222936品番C-CER2006-4
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,218
販売価格(税別)
2,016

ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり

用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃径(Φmm)0.6刃数2シャンク径(Φmm)4首下長(mm)4全長(mm)45トラスコ品番277-0890質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする