※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート超硬深リブエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
首下長(mm)
4
注文コード
37223164
品番
C-CER2010-4
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,218
販売価格(税別)
¥
2,016
バスケットに入れる
この商品は
刃径・首下長
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途
ロングネックスクエア 一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃径(Φmm)
1
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
4
全長(mm)
45
トラスコ品番
277-0954
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応