フィフティ・ヴィジョナリー
タオルウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37226027
品番
SO-H8F-WH S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納容量(L)
7.5
消費電力(W)
130
付属品
棚皿×1、ドレーン受×1
質量(kg)
4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×260
温度調節
バイメタル式サーモスタット
アズワン品番
8-4863-04
庫内寸法(mm)
270×200×140(おしぼり約30本)
庫内温度(℃)
70
注意
※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。