曜日別特売
C-CES2009 UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール 37226323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-CES2009 UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール 37226323
C-CES2009 UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール 37226323

UTコート超硬エンドミル C-CES

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.9刃長(mm)1.2刃数2注文コード37226323品番C-CES2009
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥2,027
販売価格(税別)
1,843

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数2刃径(Φmm)0.9刃長(mm)1.2全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番340-8841質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: ファナックのロボドリルでの加工
教育・研究機関

プリハードン鋼に対して、良い条件で加工できました。

対象商品 : 37226411
2024-04-07
用途: 機械加工時
製造業

特に問題なく使えています。仕上がりもとても良いです。

対象商品 : 37226411
2022-05-18
用途: 弊社製品の加工用として

弊社製品の加工用として、使用しています
メーカー品でもありますし へたり具合など 問題有りません
耐久性は これからの 受注回数に依りますが
今回の加工刃 制度に問題なく、仕上がりました
良好だと 思われます

対象商品 : 37226411
2021-06-11
用途: マシニングセンターでの加工用に

刃先寸法径が1.2ミリなので慎重になりましたが、加工中の刃欠けもなく
仕上がりも綺麗に加工が出来て巧く行ったと思います
製品の納品から2週間程経っていますが 得意先からのクレームもありませんでした

対象商品 : 37226856
2022-02-19
用途: 部品加工

品物は問題ないが配送が最悪、今後は考慮して発注する

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする