ユニオンツール
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
小径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
37229692
品番
C-CTE2003-14
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
小径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
341-1699
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応