ユニオンツール
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
小径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37230261
品番
C-CTE2010-4
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
小径(Φmm)
1
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-1542
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応